Sicherungsring, W-Serie, 261,95 mm Außendurchmesser, 3,75 mm Stärke

  • ERIKS:14588734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
261.95 mm
Dicke
3.75 mm
B
202.74 mm