Sicherungsring, W-Serie, 253,21 mm Außendurchmesser, 3 mm Stärke

  • ERIKS:14588735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
253.21 mm
Dicke
3 mm
B
202.74 mm