Sicherungsring, W-Serie, 250,83 mm Außendurchmesser, 3,75 mm Stärke

  • ERIKS:14588732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
250.83 mm
Dicke
3.75 mm
B
192.46 mm