Sicherungsring, W-Serie, 25,81 mm Außendurchmesser, 1,06 mm Stärke

  • ERIKS:14588706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
25.81 mm
Dicke
1.06 mm
B
12.29 mm