Sicherungsring, W-Serie, 239,73 mm Außendurchmesser, 3 mm Stärke

  • ERIKS:14588733
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
239.73 mm
Dicke
3 mm
B
192.46 mm