Sicherungsring, W-Serie, 239,73 mm Außendurchmesser, 3,75 mm Stärke

  • ERIKS:14588730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
239.73 mm
Dicke
3.75 mm
B
182.14 mm