Sicherungsring, W-Serie, 228,6 mm Außendurchmesser, 3 mm Stärke

  • ERIKS:14588731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
228.6 mm
Dicke
3 mm
B
182.14 mm