Sicherungsring, W-Serie, 218,29 mm Außendurchmesser, 3 mm Dicke

  • ERIKS:14588729
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
218.29 mm
Dicke
3 mm
B
171.81 mm