Sicherungsring, W-Serie, 214,33 mm Außendurchmesser, 3,75 mm Stärke

  • ERIKS:14588726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
214.33 mm
Dicke
3.75 mm
B
162.28 mm