Sicherungsring, W-Serie, 204,8 mm Außendurchmesser, 3,75 mm Stärke

  • ERIKS:14588724
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
204.8 mm
Dicke
3.75 mm
B
151.97 mm