Sicherungsring, W-Serie, 180,19 mm Außendurchmesser, 3 mm Stärke

  • ERIKS:14588723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
180.19 mm
Dicke
3 mm
B
141.78 mm