Sicherungsring, W-Serie, 178,59 mm Außendurchmesser, 3 mm Stärke

  • ERIKS:14588720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
178.59 mm
Dicke
3 mm
B
131.85 mm