Sicherungsring, W-Serie, 157,18 mm Außendurchmesser, 3 mm Dicke

  • ERIKS:14588719
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
157.18 mm
Dicke
3 mm
B
121.95 mm