Sicherungsring, W-Serie, 144,86 mm Außendurchmesser, 2,65 mm Stärke

  • ERIKS:14588715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
144.86 mm
Dicke
2.65 mm
B
106.48 mm