Sicherungsring, W-Serie, 144,48 mm Außendurchmesser, 3 mm Dicke

  • ERIKS:14588717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
144.48 mm
Dicke
3 mm
B
111.63 mm