Sicherungsring, W-Serie, 139,7 mm Außendurchmesser, 2,65 mm Dicke

  • ERIKS:14588714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
139.7 mm
Dicke
2.65 mm
B
101.3 mm