Sicherungsring, W-Serie, 132,56 mm Außendurchmesser, 2,65 mm Dicke

  • ERIKS:14588713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
132.56 mm
Dicke
2.65 mm
B
96.52 mm