Sicherungsring, W-Serie, 111,13 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Stärke

  • ERIKS:14588712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
111.13 mm
Dicke
1.5 mm
B
80.7 mm