Sicherungsring, W-Serie, 104,37 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Stärke

  • ERIKS:14588711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
104.37 mm
Dicke
1.5 mm
B
75.51 mm