Sicherungsring, MBL Serie, 222 mm Bohrungsdurchmesser, 2,5 mm Dicke

  • ERIKS:14588233
  • Hersteller:MBL 40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MBL
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
222 mm
Außendurchmesser
248 mm
Dicke
2.5 mm
d1
200 mm