Sicherungsring, MBL Serie, 210 mm Bohrungsdurchmesser, 2,5 mm Stärke

  • ERIKS:14588232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
210 mm
Außendurchmesser
231 mm
Dicke
2.5 mm
d1
190 mm