Sicherungsring, MBL Serie, 135 mm Bohrungsdurchmesser, 2 mm Stärke

  • ERIKS:14588228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
151 mm
Dicke
2 mm
d1
120 mm