Sicherungsring, MB Serie, 98 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Stärke

  • ERIKS:14588537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
98 mm
Dicke
1.5 mm
B
70 mm