Sicherungsring, MB Serie, 92 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Dicke

  • ERIKS:14588536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
92 mm
Dicke
1.5 mm
B
65 mm