Sicherungsring, MB Serie, 86 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Stärke

  • ERIKS:14588535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
86 mm
Dicke
1.5 mm
B
60 mm