Sicherungsring, MB Serie, 85 mm Bohrungsdurchmesser, 2,5 mm Dicke

  • ERIKS:13875842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
98 mm
Dicke
2.5 mm
d1
70 mm