Sicherungsring, MB Serie, 79 mm Bohrungsdurchmesser, 2,5 mm Dicke

  • ERIKS:13875835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
79 mm
Außendurchmesser
92 mm
Dicke
2.5 mm
d1
65 mm