Sicherungsring, MB-Serie, 67 mm Bohrungsdurchmesser, 2,5 mm Stärke

  • ERIKS:14588224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
67 mm
Außendurchmesser
81 mm
Dicke
2.5 mm
d1
55 mm