Sicherungsring, MB Serie, 62 mm Außendurchmesser, 1,2 mm Dicke

  • ERIKS:13534983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
62 mm
Dicke
1.2 mm
B
40 mm