Sicherungsring, MB Serie, 61 mm Bohrungsdurchmesser, 2,5 mm Stärke

  • ERIKS:14588223
  • Hersteller:MB 10 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
61 mm
Außendurchmesser
74 mm
Dicke
2.5 mm
d1
50 mm