Sicherungsring, MB-Serie, 57 mm Außendurchmesser, 1,2 mm Dicke

  • ERIKS:14588533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
57 mm
Dicke
1.2 mm
B
35 mm