Sicherungsring, MB Serie, 56 mm Bohrungsdurchmesser, 2 mm Dicke

  • ERIKS:14588222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
56 mm
Außendurchmesser
69 mm
Dicke
2 mm
d1
45 mm