Sicherungsring, MB Serie, 44 mm Bohrungsdurchmesser, 2 mm Stärke

  • ERIKS:13875966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
44 mm
Außendurchmesser
57 mm
Dicke
2 mm
d1
35 mm