Sicherungsring, MB-Serie, 42 mm Außendurchmesser, 1,2 mm Stärke

  • ERIKS:13481799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
42 mm
Dicke
1.2 mm
B
25 mm