Sicherungsring, MB Serie, 32 mm Bohrungsdurchmesser, 2 mm Dicke

  • ERIKS:14588221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Dicke
2 mm
d1
25 mm