Sicherungsring, MB Serie, 32 mm Außendurchmesser, 1,06 mm Dicke

  • ERIKS:14588532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
32 mm
Dicke
1.06 mm
B
17 mm