Sicherungsring, MB Serie, 28 mm Außendurchmesser, 1,06 mm Dicke

  • ERIKS:14102551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
1.06 mm
B
15 mm