Sicherungsring, MB Serie, 26 mm Bohrungsdurchmesser, 1,2 mm Dicke

  • ERIKS:14588220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
36 mm
Dicke
1.2 mm
d1
20 mm