Sicherungsring, MB-Serie, 21 mm Bohrungsdurchmesser, 1,2 mm Stärke

  • ERIKS:14588218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Locking ring
Bohrungsdurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
1.2 mm
d1
15 mm