Sicherungsring, MB Serie, 21 mm Außendurchmesser, 1,06 mm Dicke

  • ERIKS:12522114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
21 mm
Dicke
1.06 mm
B
10 mm