Sicherungsring, MB Serie, 175 mm Außendurchmesser, 1,9 mm Dicke

  • ERIKS:14588542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
175 mm
Dicke
1.9 mm
B
130 mm