Sicherungsring, MB Serie, 161 mm Außendurchmesser, 1,9 mm Stärke

  • ERIKS:14588539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
161 mm
Dicke
1.9 mm
B
115 mm