Sicherungsring, MB Serie, 145 mm Außendurchmesser, 1,9 mm Dicke

  • ERIKS:14334617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
145 mm
Dicke
1.9 mm
B
105 mm