Sicherungsring, MB Serie, 142 mm Außendurchmesser, 1,9 mm Stärke

  • ERIKS:13381504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock washer
Außendurchmesser
142 mm
Dicke
1.9 mm
B
100 mm