Sicherungsbügel, MS-Serie, 70 mm Breite der Verriegelungsplatte, M24x50, 7 mm Dicke, 26 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588266
  • Hersteller:MS 31/850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 925.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'000.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
70
Dicke
7
Höhe
21
Lochdurchmesser
26
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M24x50