Sicherungsbügel, MS-Serie, 55 mm Breite der Verriegelungsplatte, M20x40, 7 mm Dicke, 26 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588264
  • Hersteller:MS 31/710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 697.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 753.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
55
Dicke
7
Höhe
21
Lochdurchmesser
26
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M20x40