Sicherungsbügel, MS-Serie, 50 mm Breite der Verriegelungsplatte, M20x40, 7 mm Stärke, 22 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588262
  • Hersteller:MS 31/630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 629.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 680.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
50
Dicke
7
Höhe
21
Lochdurchmesser
22
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M20x40