Sicherungsbügel, MS-Serie, 45 mm Breite der Verriegelungsplatte, M16x30, 7 mm Dicke, 18 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588244
  • Hersteller:MS 30/670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
45
Dicke
7
Höhe
21
Lochdurchmesser
18
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M16x30