Sicherungsbügel, MS-Serie, 40 mm Breite der Verriegelungsplatte, M16x30, 5 mm Stärke, 18 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588259
  • Hersteller:MS 31/500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
40
Dicke
5
Höhe
15
Lochdurchmesser
18
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M16x30