Sicherungsbügel, MS-Serie, 36 mm Breite der Verriegelungsplatte, M16x30, 5 mm Dicke, 18 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588257
  • Hersteller:MS 3188-MS 3192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
36
Dicke
5
Höhe
15
Lochdurchmesser
18
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M16x30